品番 : EA762FC-103
品名 : 38mm 安全ピン(28本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ケースサイズ | 43(W)×72(D)×23(H)mm | 全長 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 重量(ケース含む) | 36g | 色 | シルバー(ニッケルメッキ) |
| 抜き差しがスムーズにでき、衣類にキズをつけにくい安全ピンです。 | |||
| 入数は約28本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 28 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FC-101 27mm 安全ピン(36本) |
| EA762FC-102 31mm 安全ピン(32本) |
| EA762FC-103 38mm 安全ピン(28本) |
| EA762FC-104 44mm 安全ピン(24本) |
ウェブカタログ画像
拡大

