品番 : EA762FC-41
品名 : 16mm 割鋲(100本入)
仕様
| サイズ | 全長:約16mm 頭:φ8mm 足幅:3mm |
綴り枚数 | 30枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 100本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/30 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FC-41 16mm 割鋲(100本入) |
| EA762FC-42 21mm 割鋲(100本入) |
| EA762FC-43 27mm 割鋲(100本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
