詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FC-42

品名 : 21mm 割鋲(100本入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 全長:約21mm
頭:φ8mm
足幅:3mm
綴り枚数 50枚
材質 真鍮 入数 100本
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/30 17:44現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 1815ページ

代替品

EA762FC-41
  • 品番

    EA762FC-41

  • コメント

    違い:全長、綴り枚数

バリエーション一覧
EA762FC-41 16mm 割鋲(100本入)
EA762FC-42 21mm 割鋲(100本入)
EA762FC-43 27mm 割鋲(100本入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top