詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FC-51

品名 : [白] カラーピン(ロング/20本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

色 白 針長 30mm
材質 PS樹脂、鋼線 入数 20本
ケースサイズ 43×23×72mm
カーペット用足長ピン
日本製
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 01:31現在)

商品入数 20 販売単位 箱

代替品

EA762FC-53
バリエーション一覧
EA762FC-51 [白] カラーピン(ロング/20本)
EA762FC-52 [青] カラーピン(ロング/20本)
EA762FC-53 [透明]カラーピン(ロング/20本)
ウェブカタログ画像
入数:20本
  • 入数:20本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top