品番 : EA762FF-204
品名 : 200mm マグネットバー(黄)
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネバー B2-200-Y |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:再生50%ABS樹脂、裏面:マグネット | 吸着力 | 380gf |
| メモや伝票などの貼り付けに。 | |||
| サイズ | 200(W)×15(D)×7(H)mm | 本体重量 | 39g |
| カラー | 黄 | ||
| 入数は1本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/10 08:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
