詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FF-302

品名 : 300mm マグネットバー(緑)

仕様

メーカー ニチレイマグネット 型番 マグネバー B2-300-G
材質 本体:再生50%ABS樹脂、裏面:マグネット 吸着力 450gf
メモや伝票などの貼り付けに。
サイズ 300(W)×15(D)×7(H)mm 本体重量 59g
カラー 緑
入数は1本入りです。
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 08:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1817ページ
バリエーション一覧
EA762FF-201 200mm マグネットバー(赤)
EA762FF-202 200mm マグネットバー(緑)
EA762FF-203 200mm マグネットバー(青)
EA762FF-204 200mm マグネットバー(黄)
EA762FF-205 200mm マグネットバー(白)
EA762FF-301 300mm マグネットバー(赤)
EA762FF-302 300mm マグネットバー(緑)
EA762FF-303 300mm マグネットバー(青)
EA762FF-304 300mm マグネットバー(黄)
EA762FF-305 300mm マグネットバー(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top