詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FF-506

品名 : 310mm マグネットバー(ピンク)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28506
色 ピンク サイズ(mm) 310×15×16
材質 再生PS樹脂製
ペンをくぼみに置いて使えるマグネットバー
置けるペンのサイズは最大直径16mm程度
保持枚数:A3判PPC用紙9枚程度
※ペンを置いた場合、用紙保持枚数は少なくなります。
くぼみにポストカードやカレンダーが置けます。
冷蔵庫などで、ちょっとした小物置きとして使えます。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/15 02:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1816ページ
バリエーション一覧
EA762FF-501 220mm マグネットバー(ピンク)
EA762FF-502 220mm マグネットバー(ブルー)
EA762FF-506 310mm マグネットバー(ピンク)
EA762FF-507 310mm マグネットバー(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はピンクです。
  • ポストカードやカレンダー置きに便利です。
  • ※本商品はピンクです。\n冷蔵庫などで、ちょっとした小物置きとして使えます。
  • ※本商品はピンクです。\nくぼみにペンを置いたり、ポストカードが立てかけられます。
  • ※本商品はピンクです。
  • ※画像はEA762FF-501です。

資料

使用写真
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top