品番 : EA762FF-507
品名 : 310mm マグネットバー(ブルー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 28507 |
|---|---|---|---|
| 色 | ブルー | サイズ(mm) | 310×15×16 |
| 材質 | 再生PS樹脂製 | ||
| ペンをくぼみに置いて使えるマグネットバー | |||
| 置けるペンのサイズは最大直径16mm程度 | |||
| 保持枚数:A3判PPC用紙9枚程度 ※ペンを置いた場合、用紙保持枚数は少なくなります。 |
|||
| くぼみにポストカードやカレンダーが置けます。 | |||
| 冷蔵庫などで、ちょっとした小物置きとして使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/15 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FF-501 220mm マグネットバー(ピンク) |
| EA762FF-502 220mm マグネットバー(ブルー) |
| EA762FF-506 310mm マグネットバー(ピンク) |
| EA762FF-507 310mm マグネットバー(ブルー) |
