品番 : EA762FF-601
品名 : 600mm マグネットバー(赤)
仕様
| 本体重量 | 100g | パッケージ重量 | 109g |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×15×7mm | カラー | レッド |
| 材質 | 再生ABS樹脂、強力ラバー磁石 | ||
| 入数は1本入りです。 | |||
| 地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 | |||
| 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。 | |||
| 特殊強力ゴム磁石使用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/16 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1317ページ 1817ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FF-601 600mm マグネットバー(赤) |
| EA762FF-602 600mm マグネットバー(白) |
| EA762FF-603 600mm マグネットバー(青) |
| EA762FF-604 600mm マグネットバー(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
