詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FF-602

品名 : 600mm マグネットバー(白)

仕様

本体重量 100g パッケージ重量 109g
サイズ 600×15×7mm 材質 再生ABS樹脂、強力ラバー磁石
カラー ホワイト
入数は1本入りです。
特殊強力ゴム磁石使用。
樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/11/16 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1317ページ 1817ページ
バリエーション一覧
EA762FF-601 600mm マグネットバー(赤)
EA762FF-602 600mm マグネットバー(白)
EA762FF-603 600mm マグネットバー(青)
EA762FF-604 600mm マグネットバー(黄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top