詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-114

品名 : 18x45x35mm クリップ(マグネット付/黄)

仕様

メーカー ニチレイマグネット 型番 ラクラクリップ(黄)
カラー イエロー 口幅 35mm
綴り枚数 ハガキ3枚 耐荷重 約0.3kg
サイズ 35(W)×45(D)×18(H)mm 材質 ABS樹脂
片手で簡単に差込めます。
メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。
官製はがき3枚まで挟めます。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/04 17:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1816ページ
バリエーション一覧
EA762FG-111 18x45x35mm クリップ(マグネット付/白)
EA762FG-112 18x45x35mm クリップ(マグネット付/赤)
EA762FG-113 18x45x35mm クリップ(マグネット付/青)
EA762FG-114 18x45x35mm クリップ(マグネット付/黄)
EA762FG-115 18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top