品番 : EA762FG-115
品名 : 18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒)
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | ラクラクリップ(黒) |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 口幅 | 35mm |
| 綴り枚数 | ハガキ3枚 | 耐荷重 | 約0.3kg |
| サイズ | 35(W)×45(D)×18(H)mm | 材質 | ABS樹脂 |
| 片手で簡単に差込めます。 | |||
| メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 | |||
| 官製はがき3枚まで挟めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/04 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
