品番 : EA762FG-122
品名 : 25x35x75mm フック(マグネット付/5個)
仕様
カラー | アイボリー | 材質 | ABS樹脂、ステンレス |
---|---|---|---|
サイズ | 25×35×75mm | 耐荷重 | 800g |
入数 | 5個 |
追加説明 |
●マグネットタイプ |
---|
カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/16 17:26現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1888ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762FG-121 18x27x63mm フック(マグネット付/5個) |
EA762FG-122 25x35x75mm フック(マグネット付/5個) |