詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-16

品名 : φ20mm マグネット(青/6個)

仕様

サイズ φ20mm カラー ブルー
入数 6個
磁着面に傷防止フィルム貼合。
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。
材質 再生PS樹脂40%,マグネッ
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/24 02:48現在)

商品入数 6 販売単位 PACK
カタログページ 1816ページ

代替品

EA762FG-26
バリエーション一覧
EA762FG-15 φ20mm マグネット(赤/6個)
EA762FG-16 φ20mm マグネット(青/6個)
EA762FG-17 φ20mm マグネット(黄/6個)
EA762FG-18 φ20mm マグネット(白/6個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top