品番 : EA762FG-18
品名 : φ20mm マグネット(白/6個)
仕様
| サイズ | φ20mm | カラー | ホワイト |
|---|---|---|---|
| 材質 | 生PS樹脂40%,マグネット | 入数 | 6個 |
| ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です | |||
| 磁着面に傷防止フィルム貼合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/24 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-15 φ20mm マグネット(赤/6個) |
| EA762FG-16 φ20mm マグネット(青/6個) |
| EA762FG-17 φ20mm マグネット(黄/6個) |
| EA762FG-18 φ20mm マグネット(白/6個) |
