品番 : EA762FG-182
品名 : 42x36mm マグネットクリップ
強力マグネット内蔵で、メモをしっかりキープします
仕様
| サイズ | 42×36mm | 挟み口幅 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 綴り枚数 | A4用紙100枚 | 耐荷重 | 約400g |
| 重量 | 76g | 材質 | スチール+強力ラバーマグネット |
| 磁気防止プレート付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 252 (2026/11/17 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-181 36x30mm マグネットクリップ |
| EA762FG-182 42x36mm マグネットクリップ |
| EA762FG-183 51x45mm マグネットクリップ |
| EA762FG-184 60x50mm マグネットクリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
