詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-183

品名 : 51x45mm マグネットクリップ

強力マグネット内蔵で、メモをしっかりキープします

仕様

サイズ 51×45mm 挟み口幅 45mm
綴り枚数 A4コピー用紙120枚 耐荷重 約480g
重量 113g 材質 スチール+強力ラバーマグネット
磁気防止プレート付
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 163

(2026/11/17 10:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1816ページ
バリエーション一覧
EA762FG-181 36x30mm マグネットクリップ
EA762FG-182 42x36mm マグネットクリップ
EA762FG-183 51x45mm マグネットクリップ
EA762FG-184 60x50mm マグネットクリップ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top