品番 : EA762FG-193
品名 : 40x40mm マグネットクリップ(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
裏全面に滑り止めシート付で、相手面を傷つけません
仕様
| 材質 | スチール(ニッケルメッキ) | サイズ | 40×40×27mm |
|---|---|---|---|
| ★裏全面に滑り止め付。相手面を傷つけません。 | |||
| 口幅 | 37mm | 綴り枚数(A4) | 100枚 |
| 色 | 黒 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/15 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-191 40x40mm マグネットクリップ(白) |
| EA762FG-192 45x50mm マグネットクリップ(白) |
| EA762FG-193 40x40mm マグネットクリップ(黒) |
| EA762FG-194 45x50mm マグネットクリップ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

