詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-194

品名 : 45x50mm マグネットクリップ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
裏全面に滑り止めシート付で、相手面を傷つけません

仕様

材質 スチール(ニッケルメッキ) サイズ 45×50×29mm
★裏全面に滑り止め付。相手面を傷つけません。
口幅 42mm 綴り枚数(A4) 130枚
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/15 15:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762FG-183
  • 品番

    EA762FG-183

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA762FG-191 40x40mm マグネットクリップ(白)
EA762FG-192 45x50mm マグネットクリップ(白)
EA762FG-193 40x40mm マグネットクリップ(黒)
EA762FG-194 45x50mm マグネットクリップ(黒)
ウェブカタログ画像
  • ★裏全面に滑り止め付。相手面を傷つけません。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top