品番 : EA762FG-212
品名 : 43x53x33mm クリップ(マグネット付/青)
カタログ訂正
25/09/12 口幅:(誤)37mm (正)41mm (9049 No.56、57)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 28406 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | 43(W)×53(D)×33(H)mm |
| 口幅 | 41mm | 材質 | スチール製ABS樹脂カバー付 |
| 綴り枚数 | 80枚(A4判PPC用紙) | 耐荷重 | 0.32kgf |
| 入数 | 1個 | ||
| 裏面マグネット付 | |||
| 強いグリップ力とあたたかみのあるフォルムが人気です。 | |||
| スチール製の本体をプラスチックでカバーしました。クリップ力が強くカラフルで使用感覚に冷たさがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-211 43x53x33mm クリップ(マグネット付/赤) |
| EA762FG-212 43x53x33mm クリップ(マグネット付/青) |
| EA762FG-213 43x53x33mm クリップ(マグネット付/黒) |
| EA762FG-214 43x53x33mm クリップ(マグネット付/白) |
