詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-213

品名 : 43x53x33mm クリップ(マグネット付/黒)

カタログ訂正

25/09/12 口幅:(誤)37mm (正)41mm (9049 No.56、57)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28407
カラー ブラック サイズ 43(W)×53(D)×33(H)mm
口幅 41mm 材質 スチール製ABS樹脂カバー付
綴り枚数 80枚(A4判PPC用紙) 耐荷重 0.32kgf
入数 1個
裏面マグネット付
強いグリップ力とあたたかみのあるフォルムが人気です。
スチール製の本体をプラスチックでカバーしました。クリップ力が強くカラフルで使用感覚に冷たさがありません。
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/05 03:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1816ページ
バリエーション一覧
EA762FG-211 43x53x33mm クリップ(マグネット付/赤)
EA762FG-212 43x53x33mm クリップ(マグネット付/青)
EA762FG-213 43x53x33mm クリップ(マグネット付/黒)
EA762FG-214 43x53x33mm クリップ(マグネット付/白)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は黒色です。
  • ※本商品は黒色です。
  • ※本商品は黒色です。

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top