品番 : EA762FG-233
品名 : φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/グリーン)
仕様
| 耐荷重 | 水平方向:約1kg、垂直方向:約1.5kg | 面サイズ | φ32mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 14mm | 色 | 緑 |
| 重量 | 11g | 材質 | ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール |
| 外寸 | 49×40mm | ||
| 薄型でも安心。自在に動く可動フック | |||
| フック部は360度回転し上方にもスイングします | |||
| 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付 | |||
| スッキリとしたデザインなので圧迫感がなく空間になじみます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/22 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

