品番 : EA762FG-243
品名 : φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/グリーン)
仕様
| 耐荷重 | 水平方向:約2kg、垂直方向:約3kg | 面サイズ | φ38mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 18mm | 色 | 緑 |
| 重量 | 20g | 外寸 | 58×48mm |
| 材質 | ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール | ||
| 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付 | |||
| 強力な磁石でも、薄型設計 | |||
| フック部は360度回転し上方にもスイングします | |||
| スッキリとしたデザインなので圧迫感がなく空間になじみます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/16 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
