詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-244

品名 : φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)

仕様

耐荷重 水平方向:約2kg、垂直方向:約3kg 面サイズ φ38mm
口幅 18mm 色 橙
重量 20g 外寸 58×48mm
材質 ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付
強力な磁石でも、薄型設計
フック部は360度回転し上方にもスイングします
スッキリとしたデザインなので圧迫感がなく空間になじみます
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/16 22:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1817ページ
バリエーション一覧
EA762FG-241 φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
EA762FG-242 φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー)
EA762FG-243 φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/グリーン)
EA762FG-244 φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)
EA762FG-245 φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top