詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-281

品名 : 45x33x82mm マグネットフック(スイング型・ホワイト)

仕様

耐荷重(kg) 3.0 面サイズ(W×H)mm 45×45
全長(mm) 81 厚さ(mm) 14.5
口幅(mm) 24 フック線径 4.5mm
重量(g) 47 色 白
材質 本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石
フック:スチール
フック部分が左右にスイングします。未使用時に邪魔になりません。
磁着面に傷防止フィルムを貼合しています。
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/04 12:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1817ページ
バリエーション一覧
EA762FG-271 40x26x68mm マグネットフック(スイング型・ホワイト)
EA762FG-273 40x26x68mm マグネットフック(スイング型/オレンジ)
EA762FG-274 40x26x68mm マグネットフック(スイング型/ブルー)
EA762FG-281 45x33x82mm マグネットフック(スイング型・ホワイト)
EA762FG-282 45x33x82mm マグネットフック(スイング型・グリーン)
EA762FG-283 45x33x82mm マグネットフック(スイング型/オレンジ)
EA762FG-284 45x33x82mm マグネットフック(スイング型/ブルー)
EA762FG-291 45x33x97mm マグネットフック(スイング型・ホワイト)
EA762FG-292 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/グリーン)
EA762FG-293 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/オレンジ)
EA762FG-294 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/ブルー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top