品番 : EA762FG-292
品名 : 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/グリーン)
仕様
| 耐荷重(kg) | 6.5 | 面サイズ(W×H)mm | 45×60 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 96 | 厚さ(mm) | 14.5 |
| 口幅(mm) | 24 | フック線径 | 4.5mm |
| 重量(g) | 65 | 色 | 緑 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石 フック:スチール |
||
| フック部分が左右にスイングします。未使用時に邪魔になりません。 | |||
| 磁着面に傷防止フィルムを貼合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/04 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


形状はサブ画像のものになります。