品番 : EA762FG-331
品名 : 188x125x11mm A6判マグネットポケット(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 28437 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 188×125×11 | 耐荷重 | 50g |
カラー | 透明ブルー | 材質 | 軟質塩化ビニール製、ネオジウム磁石4個使用 |
4角にあるマグネットにより点で支えることができ、ソフトタイプなのでシャッターのような凸凹のある面でも使用できます。 | |||
深めのポケットにより用紙が垂れにくい設計です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/18 23:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762FG-331 188x125x11mm A6判マグネットポケット(ブルー) |
EA762FG-336 337x230x11mm A4判マグネットポケット(ブルー) |
EA762FG-337 337x230x11mm A4判マグネットポケット(クリア) |