詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-336

品名 : 337x230x11mm A4判マグネットポケット(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28445
サイズ(mm) 337×230×11 耐荷重 200g
カラー 透明ブルー 材質 軟質塩化ビニール製、ネオジウム磁石4個使用
4角にあるマグネットにより点で支えることができ、ソフトタイプなのでシャッターのような凸凹のある面でも使用できます。
深めのポケットにより用紙が垂れにくい設計です
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/18 23:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762FG-337
バリエーション一覧
EA762FG-331 188x125x11mm A6判マグネットポケット(ブルー)
EA762FG-336 337x230x11mm A4判マグネットポケット(ブルー)
EA762FG-337 337x230x11mm A4判マグネットポケット(クリア)
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top