品番 : EA762FG-355
品名 : 247x344x53mm マグネットポケット(ヨコ型/赤)
仕様
| メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | 4785 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 247×344×53 | 耐荷重(kg) | 2 |
| カラー | 赤 | 材質 | 表紙:オレフィン素材貼表紙 芯材:再生紙 |
| A4S型 | |||
| マグネットで壁や机に貼れる | |||
| 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/25 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1820ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
