詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-358

品名 : 247x344x53mm マグネットポケット(ヨコ型/黒)

仕様

メーカー キングジム(KINGJIM) 型番 4785
サイズ(W×D×H)mm 247×344×53 耐荷重(kg) 2
カラー 材質 表紙:オレフィン素材貼表紙
芯材:再生紙
A4S型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/03/25 08:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1820ページ
バリエーション一覧
EA762FG-351 337x255x53mm マグネットポケット(タテ型/赤)
EA762FG-353 337x255x53mm マグネットポケット(タテ型/青)
EA762FG-354 337x255x53mm マグネットポケット(タテ型/黒)
EA762FG-355 247x344x53mm マグネットポケット(ヨコ型/赤)
EA762FG-357 247x344x53mm マグネットポケット(ヨコ型/青)
EA762FG-358 247x344x53mm マグネットポケット(ヨコ型/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top