詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-41

品名 : φ18mm マグネット(赤/20個)

仕様

吸着力 0.65kgf サイズ(mm) φ18×9
色 赤 入数 20個
重量 11g 材質 フェライト磁石(ナイロン塗装)
直径18mmの異方性両面強力マグネット
樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/24 21:27現在)

商品入数 20 販売単位 pk
カタログページ 1816ページ
バリエーション一覧
EA762FG-41 φ18mm マグネット(赤/20個)
EA762FG-42 φ18mm マグネット(黄/20個)
EA762FG-43 φ18mm マグネット(緑/20個)
EA762FG-44 φ18mm マグネット(青/20個)
EA762FG-45 φ18mm マグネット(黒/20個)
EA762FG-46 φ18mm マグネット(白/20個)
ウェブカタログ画像
入数20個
  • 入数20個
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top