品番 : EA762FG-42
品名 : φ18mm マグネット(黄/20個)
仕様
| 吸着力 | 0.65kgf | サイズ(mm) | φ18×9 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | 入数 | 20個 |
| 重量 | 11g | 材質 | フェライト磁石(ナイロン塗装) |
| 直径18mmの異方性両面強力マグネット | |||
| 樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/24 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-41 φ18mm マグネット(赤/20個) |
| EA762FG-42 φ18mm マグネット(黄/20個) |
| EA762FG-43 φ18mm マグネット(緑/20個) |
| EA762FG-44 φ18mm マグネット(青/20個) |
| EA762FG-45 φ18mm マグネット(黒/20個) |
| EA762FG-46 φ18mm マグネット(白/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数20個
