詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-531

品名 : 60x 75x350mm マグネットフック(ホワイト)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 4727
シリーズ tower(タワー) サイズ 60(W)×75(D)×350(H)mm
総耐荷重 マグネット使用時:1kg (フック1つあたり約500g)
木ネジ使用時:4kg (フック1つあたり約2kg)
材質 スチール(粉体塗装) フックとフックの間隔 280mm
付属品 ・マグネット×2
・木ネジ×2
・滑り止めシリコーン
ヘルメット(約500g以内のもの)を収納できます。
帽子や小さなサブバッグなどの収納としても便利
濡れたレインコートや傘の一時干しのスペースとしても役立ちます。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/01/20 10:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1817ページ
バリエーション一覧
EA762FG-531 60x 75x350mm マグネットフック(ホワイト)
EA762FG-532 60x 75x350mm マグネットフック(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top