品番 : EA762FG-532
品名 : 60x 75x350mm マグネットフック(ブラック)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4728 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 60(W)×75(D)×350(H)mm |
| 総耐荷重 | マグネット使用時:1kg (フック1つあたり約500g) 木ネジ使用時:4kg (フック1つあたり約2kg) |
色 | 黒 |
| 材質 | スチール(粉体塗装) | フックとフックの間隔 | 280mm |
| 付属品 | ・マグネット×2 ・木ネジ×2 ・滑り止めシリコーン |
||
| ヘルメット(約500g以内のもの)を収納できます。 | |||
| 帽子や小さなサブバッグなどの収納としても便利。 | |||
| 濡れたレインコートや傘の一時干しのスペースとしても役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/01/20 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-531 60x 75x350mm マグネットフック(ホワイト) |
| EA762FG-532 60x 75x350mm マグネットフック(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
