詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-65

品名 : 33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 72032
耐荷重(kg) 2.0 面サイズ(W×H)mm 33×26
口幅(mm) 15 色 黄
製品重量 62g 材質 本体(外装):鉄
磁石:フェライト
配向 等方性 入数 1個
付属品 粘着剤付鉄板
木部やガラス等の鉄以外にも粘着付鉄板で使用可能
フックの付いたマグネットです。バッグ・小物・鍵などを吊り下げられます。
フックは固定されていないので、壁面だけでなく天井にも使えます。
追加説明 ●製品サイズ・縦(mm)…33
●製品サイズ・横(mm)…26
●製品サイズ・奥(mm)…15
●製品重量(g)…62
●パッケージサイズ・縦(mm)…115
●パッケージサイズ・横(mm)…70
●パッケージサイズ・奥(mm)…25
●パッケージ重量(g)…72
●用途…バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー
●カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。
●粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。
●フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
●耐荷重:2kg
●磁性材:等方性
●材質…磁石、磁石以外:鉄
●ロッカーや机のわきに。
●吸着力は目安です。方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないで下さい。

カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 00:47現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA762FG-67
バリエーション一覧
EA762FG-65 33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/黄)
EA762FG-67 33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/青)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top