詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-73

品名 : 55x70mm フック(マグネット付/白)

仕様

タイプ J型 カラー ホワイト
サイズ 70×55×12mm 耐荷重 2kg
入数 1個
マグネットがつかない場所で使用する為の粘着テープ付
補助鉄板付
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/23 09:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1818ページ
バリエーション一覧
EA762FG-73 55x70mm フック(マグネット付/白)
EA762FG-74 55x70mm フック(マグネット付/黄)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top