品番 : EA762FG-74
品名 : 55x70mm フック(マグネット付/黄)
仕様
| タイプ | J型 | カラー | イエロー |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×55×12mm | 耐荷重 | 2kg |
| 入数 | 1個 | ||
| マグネットがつかない場所で使用する為の粘着テープ付 | |||
| 補助鉄板付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/23 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1818ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-73 55x70mm フック(マグネット付/白) |
| EA762FG-74 55x70mm フック(マグネット付/黄) |
