品番 : EA762FG-79
品名 : φ37mm/1.0㎏ フック(マグネット付/白)
仕様
| サイズ | φ32mm | 本体重量 | 43.5g |
|---|---|---|---|
| パッケージ重量 | 50.6g | 耐荷重 | 1.0kg |
| カラー | ホワイト | 材質 | 異方性マグネット(ネオジウム磁石)、ヨーク |
| 入数 | 1個入り | ||
| 耐荷重約1kgのマグネットフック。 | |||
| しっかり強くとまる異方性マグネットを使用しています。 | |||
| 保護テープ付で、スチール面を傷つけません。 | |||
| フック部分は固定です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/15 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-79 φ37mm/1.0㎏ フック(マグネット付/白) |
| EA762FG-80 φ37mm/1.0㎏ フック(マグネット付/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

