詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-80

品名 : φ37mm/1.0㎏ フック(マグネット付/黒)

仕様

サイズ φ32mm 本体重量 43.5g
パッケージ重量 50.6g 材質 異方性ヨーク付きマグネット,鋼線,保護シール,スチールボディー
カラー ブラック 耐荷重 1.0kg
入数 1個入り
耐荷重は着磁面に対して平行方向に1KG、垂直方向に3KGです。(着磁面の状態や厚みにより、耐荷重が弱くなる場合があります)
フック部分は固定です。
しっかり強くとまる異方性マグネットを使用しています。
保護テープ付で、スチール面を傷つけません。
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/15 07:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1817ページ
バリエーション一覧
EA762FG-79 φ37mm/1.0㎏ フック(マグネット付/白)
EA762FG-80 φ37mm/1.0㎏ フック(マグネット付/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top