詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-801

品名 : 113x 66x 50mm マグネットフック(回転式/白)

仕様

耐荷重(kg) 壁面:5.0
天井面:2.5
面サイズ(W×H)mm 60×60
フックアーム長 50mm 口幅(mm) 45
重量 69g 色 白
材質 本体:ABS樹脂
カバー:塗装鋼板
フック:ステンレス
磁石:ネオジム磁石
360°回転、180°スイングの強力マグネットフックです。
サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできます。
アームはサビないステンレス製
本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来ます。
磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合
天井面にくっつけて使用することもできます。
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/09 17:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1320ページ 1817ページ
バリエーション一覧
EA762FG-801 113x 66x 50mm マグネットフック(回転式/白)
EA762FG-802 113x 66x 50mm マグネットフック(回転式/黒)
EA762FG-803 125x 80x 50mm マグネットフック(回転式/白)
EA762FG-804 125x 80x 50mm マグネットフック(回転式/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top