品番 : EA762FG-804
品名 : 125x 80x 50mm マグネットフック(回転式/黒)
仕様
| 耐荷重(kg) | 壁面:10.0 天井面:5.0 |
面サイズ(W×H)mm | 70×70 |
|---|---|---|---|
| フックアーム長 | 50mm | 口幅(mm) | 47 |
| 重量 | 113g | 色 | 黒 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 カバー:塗装鋼板 フック:ステンレス 磁石:ネオジム磁石 |
||
| 360°回転、180°スイングの強力マグネットフックです。 | |||
| サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできます。 | |||
| アームはサビないステンレス製 | |||
| 本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来ます。 | |||
| 磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合 | |||
| 天井面にくっつけて使用することもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/09 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1320ページ 1817ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-801 113x 66x 50mm マグネットフック(回転式/白) |
| EA762FG-802 113x 66x 50mm マグネットフック(回転式/黒) |
| EA762FG-803 125x 80x 50mm マグネットフック(回転式/白) |
| EA762FG-804 125x 80x 50mm マグネットフック(回転式/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
