品番 : EA762GB-202
品名 : A3 トレーシングペーパー(100枚)
仕様
| サイズ | A3(420×297mm) | 厚み | 12mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 100枚 | 材質 | 紙 |
| 紙面はツヤ消しタイプ | |||
| 製図やクラフトに最適です。 | |||
| 薄口・無地 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GB-201 A1 トレーシングペーパー(100枚) |
| EA762GB-202 A3 トレーシングペーパー(100枚) |
| EA762GB-203 A4 トレーシングペーパー(100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入り
