詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GB-203

品名 : A4 トレーシングペーパー(100枚)

仕様

サイズ A4(297×210mm) 厚み 12mm
入数 100枚 材質 紙
紙面はツヤ消しタイプ
製図やクラフトに最適です。
薄口・無地
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 04:11現在)

商品入数 100 販売単位 冊
カタログページ 1792ページ
バリエーション一覧
EA762GB-201 A1 トレーシングペーパー(100枚)
EA762GB-202 A3 トレーシングペーパー(100枚)
EA762GB-203 A4 トレーシングペーパー(100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入り
  • ※100枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top