品番 : EA762GC-42
品名 : 7mm罫線 セミB5ノート(80ページ/ダークブルー/5冊)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ノ-B552A-DB |
---|---|---|---|
サイズ | セミB5 | カラー | ダークブルー |
中紙枚数 | 80枚 | 材質 | 表紙:コートボール紙 |
重量(g) | 232 | 入数 | 5冊 |
ロジカルA罫(7mm) | |||
にじみにくく、裏写りしにくい用紙 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 05:49現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1884ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)