詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GC-52

品名 : 7mm罫線 A4ノート(80ページ/ダークブルー/5冊)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ノ-A405A-DB
サイズ A4 カラー ダークブルー
中紙枚数 80枚 材質 表紙:コートボール紙
重量(g) 320 入数 5冊
ロジカルA罫(7mm)
にじみにくく、裏写りしにくい用紙
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 05:39現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1884ページ
バリエーション一覧
EA762GC-32 7mm罫線 A5ノート(80ページ/ダークブルー/5冊)
EA762GC-41 7mm罫線 セミB5ノート(80ページ/ブラック/5冊)
EA762GC-42 7mm罫線 セミB5ノート(80ページ/ダークブルー/5冊)
EA762GC-51 7mm罫線 A4ノート(80ページ/ブラック/5冊)
EA762GC-52 7mm罫線 A4ノート(80ページ/ダークブルー/5冊)
ウェブカタログ画像
  • 中紙

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top