詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GC-71

品名 : 7mm罫線 A5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ノ-A513A
サイズ A5 カラー ダークグリーン
中紙枚数 40枚 入数 5冊
用紙サイズ 148×210×4(t)mm 材質 表紙:クラフトボール紙
重量 120g
にじみにくく、裏写りしにくい用紙
ロジカルA罫(7mm)
サラサラで書きやすい(平滑度が2倍)
表紙が厚くて丈夫
少し厚めでしっかりした本文用紙
リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷
画面を区切って使う2、3、4分割目印
日付が書ける大きめタイトル欄
糸綴じ背クロス製本
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 10:10現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1834ページ
バリエーション一覧
EA762GC-71 7mm罫線 A5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)
EA762GC-81 7mm罫線 セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)
EA762GC-91A 7mm罫線 A4ノート(40ページ/10冊)
ウェブカタログ画像
※5冊入
  • ※5冊入
  • 中紙

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top