品番 : EA762GC-81
品名 : 7mm罫線 セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ノ-B570A |
|---|---|---|---|
| サイズ | セミB5 | カラー | ダークグリーン |
| 中紙枚数 | 40枚 | 入数 | 5冊 |
| 用紙サイズ | 179×252×4(t)mm | 材質 | 表紙:クラフトボール紙 |
| 重量 | 150g | ||
| にじみにくく、裏写りしにくい用紙 | |||
| ロジカルA罫(7mm) | |||
| サラサラで書きやすい(平滑度が2倍) | |||
| 表紙が厚くて丈夫 | |||
| 少し厚めでしっかりした本文用紙 | |||
| リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷 | |||
| 画面を区切って使う2、3、4分割目印 | |||
| 日付が書ける大きめタイトル欄 | |||
| 糸綴じ背クロス製本 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1834ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GC-71 7mm罫線 A5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊) |
| EA762GC-81 7mm罫線 セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊) |
| EA762GC-91A 7mm罫線 A4ノート(40ページ/10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5冊入
