詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GD-2

品名 : 9mm メモプリンターテープ(黄/2巻)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
貼りやすくはがしやすい裏紙のない独自開発テープ

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 XA-9YW
テープ幅 9mm 長さ 5m
テープ色 入数 2巻
EA762GD用替テープ
裏紙を省いた独自開発テープを採用。
貼る、はがすが簡単です。
全面糊なので、左右を問わず貼ることができます。
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 02:08現在)

商品入数 2 販売単位
バリエーション一覧
EA762GD-1 9mm メモプリンターテープ(白/2巻)
EA762GD-2 9mm メモプリンターテープ(黄/2巻)
EA762GD-11 12mm メモプリンターテープ(白/2巻)
EA762GD-12 12mm メモプリンターテープ(黄/2巻)
EA762GD-21 18mm メモプリンターテープ(白/2巻)
EA762GD-22 18mm メモプリンターテープ(黄/2巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top