品番 : EA762GD-21
品名 : 18mm メモプリンターテープ(白/2巻)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
貼りやすくはがしやすい裏紙のない独自開発テープ
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XA-18WE |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 18mm | 長さ | 5m |
| テープ色 | 白 | 入数 | 2巻 |
| EA762GD用替テープ | |||
| 裏紙を省いた独自開発テープを採用。 | |||
| 貼る、はがすが簡単です。 | |||
| 全面糊なので、左右を問わず貼ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
