詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GE-26

品名 : 240x332mm/角2 ホワイト封筒(郵便枠なし)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(幅×高さ) 240×332mm(定形外・角2) 厚み 100g/㎡
材質 ケント紙 入数 100枚
定形外サイズの事務用封筒です。
A4判用
郵便番号枠なし
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/22 03:51現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1789ページ

代替品

EA762GE-14A
バリエーション一覧
EA762GE-26 240x332mm/角2 ホワイト封筒(郵便枠なし)
EA762GE-27 216x277mm/角3 ホワイト封筒(郵便枠なし)
ウェブカタログ画像
入数:100枚
  • 入数:100枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top